キャンパス スキマ時間で勉強できるポケットノート

キャンパス スキマ時間で勉強できるポケットノート - コクヨキャンパス スキマ時間で勉強できるポケットノート - コクヨキャンパス スキマ時間で勉強できるポケットノート - コクヨキャンパス スキマ時間で勉強できるポケットノート - コクヨ

横幅B5ハーフで無駄なくまとめてサッと見返し!
見開きの横幅がB5サイズの半分だから左右に分けて筆記でき、いつも使っているノート感覚でまとめられます。
カバンや洋服のポケットに入れてスキマ時間にサッと見返しができるサイズ感です。
丈夫なラミネート加工の表紙を採用。
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。

枚数
40
行数
23
罫
中横罫(ドット入り)
中紙寸法縦(mm)
160
中紙寸法横(mm)
91
内容量
1冊
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74742057ノ-PN291BT-Dブラック
¥410
¥319
¥351(税込)
翌日出荷
74742066ノ-PN291BT-Gグリーン
¥410
¥319
¥351(税込)
翌日出荷
74742075ノ-PN291BT-Mグレー
¥410
¥319
¥351(税込)
翌日出荷
74742091ノ-PN291BT-Vパープル
¥410
¥319
¥351(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする