AC充電器
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑え軽量小型化を実現したAC充電器です。
最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様です。
USB Type CとUSB Aの2種類の出力ポートを搭載し、ノートパソコンの充電と同時にスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することができます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■USBポート数:2ポート※USB Type-C×1、USB A×1■使用温度範囲:5~35℃■対応機種:USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 60Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:<単独使用時>USB Type-Cポート:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W)USB Aポート:DC3.6~6V/3A、DC6~9V/2A、DC9~12V/1.5A(最大18W)<2ポート同時使用時>USB Type-Cポート:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.5A(最大50W)USB Aポート:DC3.6~6V/3A、DC6~9V/2A、DC9~12V/1.5A(最大18W)合計出力:68W(最大)■USB PD:対応■プラグ収納:対応■USB出力端子形状:USB A, USB Type-C■合計最大出力:68W■USB PD最大対応出力:60W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):採用■高耐久仕様:非対応■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:あり
内容量1個
AC充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07