コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。
デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。
コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)128GBに対応しています。
仕様■スロット:CF(コンパクトフラッシュ)■最大対応メディア(CF):256GB■対応OS mac:macOS 10.12・10.13、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※PCカード TYPEII準拠のPCカードスロットを装備し、1つの空きがあること。■動作温度:0~45■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書内容量1個