Blu-rayケース

Blu-rayケース サンワサプライ Blu-rayケース サンワサプライ Blu-rayケース サンワサプライ Blu-rayケース サンワサプライ Blu-rayケース サンワサプライ Blu-rayケース サンワサプライ Blu-rayケース サンワサプライ

市販のブルーレイソフトなどで使用されているケースと同等サイズのブルーレイディスクケースです。
ブックレットの収納に対応しています。(W123mm×H150mm×D2.5mm以内)
ケース外側にはインデックスカード(表紙)の収納が可能です。
軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)樹脂製です。

仕様■入数:10■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray, DVD, CD■プラケース・トールケース厚:標準タイプ※本製品にはインデックスカードは付属しておりません。 ブルー 収納枚数(枚)ブルーレイ1 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75177218 BD-TN1-10BL
1,500
1,198
1,318 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする