曜日別特売

WEBカメラ

WEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライ

フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやTeamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件
Intel Core 2 Duo2.4GHz以上
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き

仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容取扱説明書、カメラ本体質量(g)90ケーブル長(m)1.5対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×25×27レンズF2.0 f=3.6mmセンサーCMOSインターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大220解像度ビデオ:最大1920 x1080/静止画:最大1920 x1080三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素フレームレート最大30fps画角水平60度ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177367CMS-V41BKNブラック
7,200
5,098
5,608(税込)
当日出荷
75177376CMS-V41WNホワイト
7,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75177376CMS-V41WN75177367CMS-V41BKNCMS-V41WN WEBカメラ サンワサプライ 75177367WEBカメラサンワサプライ1個
5,098
税込5,608
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする