曜日別特売

ラベル

ラベル - サンワサプライラベル - サンワサプライラベル - サンワサプライラベル - サンワサプライラベル - サンワサプライラベル - サンワサプライラベル - サンワサプライラベル - サンワサプライ

インクの「にじみ」をコントロールすることにより、鮮明な印刷を可能にします。
印刷後の乾燥が速く、用紙の取り扱いが便利になりました。
モノクロもしくは360dpi(中解像度)での印刷に適しています。仕様
サイズ/A4(210×297mm)
ラベルサイズ/83.8×42.3mm、12面付
入り数/10シート、120ラベル入
厚み/0.14mm
坪量:155±16g/m2(基材 81±7g/m2,糊剤 22±47g/m2,剥離紙 52±5g/m2)

仕様■入数:12■白色度:95%■紙厚:0.177±0.007mm■面付け数:12面■坪量:155g/m2■シールサイズ:83.8×42.3mm■シール厚:0.099±0.007mm■ベース:紙ベース■グレード:ファイン■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応■ペーパーミュージアム掲載:あり内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75178478JP-TA10AN
1,200
969
1,066(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする