HDMIケーブル

HDMIケーブル - サンワサプライHDMIケーブル - サンワサプライ

ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル
8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。
DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。
ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。
eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応
シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です

仕様■ケーブル長:約7mコネクタも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)■線材規格(UL):UL 20276■規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz■帯域:最大48Gbps理論値■ケーブル外径:約9mm■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器■種類:HDMI■認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■規格(HDMI):ウルトラハイスピード■方向性(HDMI):なし■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)カラーブラックケーブル長:約7m(コネクタの長さ含む)コネクタ仕様:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品線材:UL20276/VW-1被覆材質:PVC対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz伝送帯域:最大48Gbps導体26AWG+AWG30 外径約8.0mmHDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応パッケージ:PE袋W340※D390※T0.05mm箱:W240※D240※H80mmカートン:W280※D500※H285mm 入数6 NW740g・GW920g カートン:6400gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75180106KM-HD20-U70
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする