スイッチングハブ
全ポートが最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応した5ポートスイッチングハブです。※1※2
従来のギガビットハブ(最大転送速度1Gbps)と比較し約2.5倍(理論値)のスピードで超高速データ転送を実現できます。※1※2
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
メタルケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100M/1Gbps/2.5Gbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大(82%/5ポート)の省電力が可能です。
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済み。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるネットワーク機器、LANケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様■ポート数:5ポート■最大伝送速度:2.5Gbps(2.5GBASE-T)■準拠規格:IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)■アクセス方式:CSMA/CD■スイッチング方式:Store&Forward■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■ポート構成:2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×5ポート■PoE対応有無:非対応■バッファメモリ:1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)■フローコントロール制御:有■スイッチファブリック:25Gbps■最大パケット転送能力:18.6Mbps■フィルタリング速度:3720238パケット/秒(2500Mbps)、1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)■MACアドレステーブル:16K■ジャンボフレーム:対応(12Kbytes)■AutoMDI/MDI-X:対応■オートネゴシエーション:対応■ループ検知機能:ループ検知■電源:ACアダプタ■入力電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz■消費電力(最大):8.2W■動作時環境条件:使用時温度/0~40℃ 使用時湿度/10~90%(結露なきこと)■筐体材質:メタル■19インチマウント取り付け:無■マグネット取り付け:有■壁掛け:有■壁掛け用ホールサイズ:約W16×D16×H3mm■ファン仕様:静音ファンレス■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ×1、壁掛けセット×1■カラー:ブラック
内容量1個
注意
※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。※特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。
※風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。
※ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07