ハンドル

ハンドル サンワサプライ ハンドル サンワサプライ ハンドル サンワサプライ ハンドル サンワサプライ ハンドル サンワサプライ ハンドル サンワサプライ ハンドル サンワサプライ ハンドル サンワサプライ

ディスプレイのちょっと移動に便利なラバーウッドグリップです。
コード受けがあるのでタップ・ケーブルをモニタ裏に綺麗に設置できます。
コード受け部分は切欠き構造になっているので余ったケーブルを巻き付ける事ができます。
VESA75×75/100×100に対応しています。
ハンドル・コード受けはそれぞれ独立しているので別々にお使い頂く事も出来ます。

仕様■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)グリップ/木製(ラバーウッド)■付属品:VESA取付けボルト(M4×10)×4、ワッシャー×4■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:20分■製品カラー:ブラック■総耐荷重:3kgモニタスタンドに依存しますコード受け部分有効内寸:W150×D70mm対応:VESA75×75、100×100 且つM4ボルトに対応のモニタ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75182267 MR-VESA12
7,500
5,298
5,828 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする