シュレッダー

シュレッダー サンワサプライ シュレッダー サンワサプライ シュレッダー サンワサプライ シュレッダー サンワサプライ シュレッダー サンワサプライ シュレッダー サンワサプライ シュレッダー サンワサプライ シュレッダー サンワサプライ

A4用紙10枚 5×43mmに細断できるペーパーシュレッダーです。
ハンドル部分を押し込んで細断くずを圧縮でき、くず慣らしの際手が汚れません。
ハンドル部分はロックすると持ち運び時にも使用できます。
用紙の細断形状は5×43mmクロスカットです。
A4コピー用紙最大10枚を細断できます。
オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。

仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:220mm■細断枚数:10枚※A4コピー用紙■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分■細断サイズ:5x43mm■ダストボックス容量:21L■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:280W■連続使用時間:2分(30分休止後再運転可能)■騒音:70dB※細断時/約70dB、無負荷時/約72dB■細断可能なもの:コピー用紙, カード 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75182547 PSD-AF1044N
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする