1組のUSBキーボード・USBマウスで3台のパソコンを切り替えて使用できます。
キーボードからのホットキー入力でポートを切り替えることができます。
キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。
接続された3台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
底面にマグネットを搭載しスチール面への固定が可能。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 ■対応機種(マウス):USBマウス※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ■対応OS Windows:11,Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, uBuntu, OpenSUSE■インターフェース(PC側):USB Aコネクタオス×3(マウス用と共用)■インターフェース(周辺機器側):キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:3台■切替方式:ホットキー切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):約120mA■動作温度・湿度:温度/0~40℃湿度/0~80%(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃湿度/0~80%(結露なきこと)■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:映像なし【ご注意】 ●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個