曜日別特売

アイロンプリント紙

アイロンプリント紙 - サンワサプライアイロンプリント紙 - サンワサプライアイロンプリント紙 - サンワサプライアイロンプリント紙 - サンワサプライアイロンプリント紙 - サンワサプライ

ゼッケンに最適な、アイロンで貼るコットン100%布シール。
ゼッケンに最適な、コットン布シール。インクジェットプリンタで印刷した後、アイロンで貼りつけて使います。
染料・顔料インクジェットプリンタに対応。にじみも少なく美しい発色で、仕上がりがキレイです。
コットン細布を使用しているので、ナチュラルな仕上がり。ノーカットタイプなので、はさみなどで規定のサイズのゼッケンサイズに切って使えます。
耐水性に優れているので、水に濡れても印刷した内容がにじみません。洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。※洗濯後、万が一剥がれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。
ゼッケンシールにそのまま使えますが、その他お名前シールやネームタグ、ワッペンやアップリケとして使うこともできます。コットン布をそのまま貼り付けるので、下地が赤や黒の濃色カラー布でも下地が透けません。
原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。アイロン貼り付け可能な布:綿および綿ポリ素材のもの。160~180度でアイロンがかけられるもの。※防水加工のもの、表面の粗いもの、凹凸の大きい生地、伸縮性のある生地、タオル地など毛羽立ちのある生地、極端に厚手の生地には不対応。対応プリンタ:エプソン/フォトマッハジェットプリンタ(PM・PX・CCシリーズ)・マッハジェットプリンタ(MJシリーズ)※エプソンプリンタPM-4000PX・PX-G920などの顔料系インクにも対応しています、キヤノン/バブルジェットプリンタ、レックスマーク/カラーインクジェットプリンタ(フォトに不対応) ※hp・NEC社プリンタでは洗濯時の色落ちが激しいため、対応しません。

仕様■紙厚:0.37mm■シール厚:0.23mm■セット内容:コットン布シール×3シート■パーツの材質:綿100%■用紙サイズ:A5■用紙寸法:148×210mm■印刷面マーク:片面■印刷方法:正像印刷■使用プリンター:インクジェットプリンター※前面給紙しかできないプリンターでは、厚みなど用紙の構造上の問題で、使用できない場合があります。(給紙不良が起こる場合があります)※hp製プリンターは、洗濯時の色落ちが激しいため、また給紙不良が起こる可能性があるため対応しません。■対応インク:顔料・染料両対応■ペーパーミュージアム掲載:あり内容量1セット
注意
※アイロンで接着する際は、160~180度で、あて布をしてアイロンをかけてください。化学繊維など、この温度でアイロンをかけられない素材、表面に特殊な加工をしてある素材、極端に毛羽立っている生地や凹凸のある素材には使用しないでください。そういった素材にはシールタイプのコットン布シール(JP-NU4シリーズ)をご使用ください。
※伸縮性のある生地では、生地自体の伸縮や洗濯時の伸縮によって布シール部分が剥がれることがありますので、ご使用にならないでください。
※凹凸がある生地や硬い生地では、アイロン後生地の目がコットン布シール部分に出てきて、アイロン貼り付け前と雰囲気が異なることがありますので、ご注意ください。
※優れた耐水性を備えておりますが、長時間水に浸された状態では画像がにじむことがあります。また濡れた状態で他のものと長時間接触していると色移りが生じる恐れがあります。
※一度アイロンで貼り付けるとはがすことはできませんので、ご注意ください。高価な素材や特別な素材にはご使用にならないでください。
※コットン布シールをアイロンで貼り付けた衣類を着用したまま、水や海水(塩水)につかったり泳いだりしないでください。にじみや色落ちが生じることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75178426JP-NU5A5N
2,200
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする