アクティブリピーターケーブル

アクティブリピーターケーブル - サンワサプライアクティブリピーターケーブル - サンワサプライアクティブリピーターケーブル - サンワサプライアクティブリピーターケーブル - サンワサプライアクティブリピーターケーブル - サンワサプライアクティブリピーターケーブル - サンワサプライ

USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1アクティブリピーターケーブルです。
USB3.2 Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB3.2 Gen1信号を3m延長することができます。
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。
最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大8m (3m+3m+2m)まで延長できます。
RoHS・RoHS2対応

仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1■ケーブル長:3m■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:有■消費電流(最大):200mA(最大)■セット内容:ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m)【ご購入前にご確認ください】※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応していますが、USB3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※全ての機器での動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75180027KB-USB-R303N
8,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする