曜日別特売

スタンド

スタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライ
(1件のレビュー)

コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。
角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。
ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。
折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。
持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。
軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。
ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。

仕様■セット内容:本体、収納ポーチ■耐荷重:3Kg■角度調節:対応10段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182459PDA-STN53BK
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75182459
2024-02-09
用途: 備品

フリーアドレス化した事務所でノートPCに使用している他社製品と比べ軽さで選びました。
軽いがしっかりしたつくりで意外とポジションも良いのでリピート予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする