曜日別特売

パソコン自動切替器

パソコン自動切替器 - サンワサプライパソコン自動切替器 - サンワサプライパソコン自動切替器 - サンワサプライパソコン自動切替器 - サンワサプライパソコン自動切替器 - サンワサプライパソコン自動切替器 - サンワサプライパソコン自動切替器 - サンワサプライパソコン自動切替器 - サンワサプライ

ホットキー切替だけでなく手元に設置できる延長手元スイッチで簡単に切替が可能です。
【Ctrl】キー+【F12】キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)できます。【Ctrl】キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。
ホットキーは「Ctrl×2回」または「Scr Lock×2回」から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。
ディスプレイのVGA端子にKVMを直接接続するタイプだからディスプレイケーブルは不要です。また直接接続だからノイズにも強く接続もスマートに行えます。※1
本製品はソフトウェアのインストールは一切不要です。切替器を接続するだけですぐにご使用いただけます。
キーボード・マウスはUSB接続タイプでマウスは多機能ボタンやチルトホイール機能にも対応しています。
キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
接続された2台のパソコンを交互に自動で切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。
本製品は切替時に切替音(ビープ音)が鳴らない静音仕様です。
パソコンのUSBキーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
片方がWindows、もう片方がMacという環境でも1組のコンソールで共有できすます。Windows OSとLinux OSの混在環境でも切替可能です。※1 ディスプレイケーブルがディスプレイと一体になっている機種については接続することができません。変換アダプタ等を使用してご利用ください。

仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×2キーボード/USB Aコネクタ(オス)×2マウス/USB Aコネクタ(オス)×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pinオス×1キーボード:USB Aコネクタメス×1マウス:USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:2台■切替方式:ホットキー切替, オートスキャン切替, 手元スイッチ※ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・ [Ctrl][Ctrl][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][Enter](どちらかを選択) ※オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え)・・・ [Ctrl][Ctrl][A/a][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][A/a][Enter](どちらかを選択) ※オートスキャンモードの解除・・・[スペース]キーを1回押す ホットキーロック・・・[Ctrl]+[F12](もう一度押すと解除)■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):50mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/85%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/90%以下(結露なきこと)■ケーブル長:PC1/0.6m、PC2/1.2mコンソール側ディスプレイケーブル/1.2m手元スイッチケーブル長/1.8m■セット内容:本体×1、手元スイッチ、取扱説明書(保証書付き)■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75183238SW-KVM2WVUN2
21,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする