マイクロタップ

マイクロタップ - サンワサプライマイクロタップ - サンワサプライマイクロタップ - サンワサプライマイクロタップ - サンワサプライマイクロタップ - サンワサプライマイクロタップ - サンワサプライマイクロタップ - サンワサプライ

電源コンセントを3分配できます。
楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。
差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
熱に強いユリア樹脂を採用。安全性に優れています。

仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:スイング式楽抜け構造あり■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:3個口■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75183378TAP-B57W
800
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする