USB変換アダプタ
USBポートからHDMI出力が可能なUSB-HDMI変換コンバータです。
最大4K(3840×2160@30Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。
HDMIポートがないノートPCや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。
使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。
1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。(フルHD解像度以下の場合に限ります)
付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■電源:バスパワー■PD対応:非対応■変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×1■対応解像度:3840×2160(30Hz)、3440×1440(30/50Hz)、2560×1440(60Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz、640×480(60/72/75/85Hz)■最大対応解像度:4K/30Hz■最大接続可能台数:6台2台(4K解像度出力時)、6台(フルHD解像度以下の時)【共通仕様】■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズWindows搭載(DOS/V)パソコンCPU:1.6GHzシングルコアまたはそれ以上のプロセッサクロックIntel Pentium/Celeron系列、AMD K6/Athlon/Duron系列、または互換性のあるプロセッサRAM:1GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。■ACアダプタ:無■消費電流(最大):450mA(最大)■動作温度:0℃~40℃■保管温度:-20℃~60℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:ドライバCD、取扱説明書■ケーブル長:0.06m【その他仕様】【制限事項】■本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。■本製品はHDCP機能には対応しておりません。■本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。■DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。 ■クローンモード(ミラーモード)での動画再生は対応しておりません。 ■本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。■本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)■本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。 ■本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。 必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。 高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
内容量1個
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07