車載ホルダー

車載ホルダー - サンワサプライ車載ホルダー - サンワサプライ車載ホルダー - サンワサプライ車載ホルダー - サンワサプライ車載ホルダー - サンワサプライ車載ホルダー - サンワサプライ車載ホルダー - サンワサプライ車載ホルダー - サンワサプライ

強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。
工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。
7~11インチのタブレットPCを固定できます。
4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。

仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:0.8kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書内容量1個
注意
※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75184105VEH-TBMG2
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする