曜日別特売

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) - FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) - FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) - FYH(日本ピローブロック)
形状角フランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
軸径d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法J(mm)
寸法N(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A0(mm)
寸法B(mm)
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45936283UCF201CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品128625.56412111533.331UCF-CE4
4,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936292UCF201DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品128625.56412111533.331UCF-DE4
4,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936317UCF202CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品158625.56412111533.331UCF-CE4
4,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936326UCF202DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品158625.56412111533.331UCF-DE4
4,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936344UCF203CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品178625.56412111533.331UCF-CE4
4,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936353UCF203DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品178625.56412111533.331UCF-DE4
4,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936371UCF204CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品208625.56412111533.331UCF-CE4
4,560
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936387UCF204DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品208625.56412111533.331UCF-DE4
4,560
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936414UCF205CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品2595277012131635.834.1UCF-CE4
5,180
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936423UCF205DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品2595277012131635.834.1UCF-DE4
5,180
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936457UCF206CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品30108318312131840.238.1UCF-CE4
6,630
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936466UCF206DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品30108318312131840.238.1UCF-DE4
6,630
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936493UCF207CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品35117349214151944.442.9UCF-CE4
7,720
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936502UCF207DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品35117349214151944.442.9UCF-DE4
7,720
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936536UCF208CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品401303610216152151.249.2UCF-CE4
9,340
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936545UCF208DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品401303610216152151.249.2UCF-DE4
9,340
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936572UCF209CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品451373810516162252.249.2UCF-CE4
10,420
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936581UCF209DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品451373810516162252.249.2UCF-DE4
10,420
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936615UCF210CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品501434011116162254.651.6UCF-CE4
12,300
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936624UCF210DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品501434011116162254.651.6UCF-DE4
12,300
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936651UCF211CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品551624313019182558.455.6UCF-CE4
15,850
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936667UCF211DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品551624313019182558.455.6UCF-DE4
15,850
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936694UCF212CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品601754814319182968.765.1UCF-CE4
20,350
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936703UCF212DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品601754814319182968.765.1UCF-DE4
20,350
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936737UCF213CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品651875014919223069.765.1UCF-CE4
26,780
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936746UCF213DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品651875014919223069.765.1UCF-DE4
26,780
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936773UCF214CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品701935415219223175.474.6UCF-CE4
31,440
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936782UCF214DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品701935415219223175.474.6UCF-DE4
31,440
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936816UCF215CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品752005615919223478.577.8UCF-CE4
35,480
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936825UCF215DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品752005615919223478.577.8UCF-DE4
35,480
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936852UCF216CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品802085816523223483.382.6UCF-CE4
41,780
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936861UCF216DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品802085816523223483.382.6UCF-DE4
41,780
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936895UCF217CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品852206317523243687.685.7UCF-CE4
51,770
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936904UCF217DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品852206317523243687.685.7UCF-DE4
51,770
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936931UCF218CE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(貫通形)、(軸受)標準品902356818723254096.396UCF-CE4
64,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936947UCF218DE4(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品902356818723254096.396UCF-DE4
64,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする