電子天びん 校正証明書付 S321-63800シリーズ

電子天びん 校正証明書付 S321-63800シリーズ 島津製作所 電子天びん 校正証明書付 S321-63800シリーズ 島津製作所

測定途中にもう少し表示を安定させたい
反応スピードをアップさせたい時に測定を中断する事無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。
乾電池(単3×6本)でも使用できます(ACアダプタ標準付属)
個数測定機能搭載

質量(kg)1.5 種類電子天秤 電源ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A) 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正 内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75174743 S321-63800-03(英語版校正証明書付) 420 0.01 Φ110 1500
94,500
89,980
98,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174759 S321-63800-04(英語版校正証明書付) 620 0.01 Φ110 1500
96,700
95,980
105,578 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174768 S321-63800-13(英語版校正証明書付) 4200 0.1 Φ160 1500
100,000
97,980
107,778 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75174777 S321-63800-14(英語版校正証明書付) 6200 0.1 Φ160 1500
103,300
99,980
109,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする