電子天びん 校正証明書付 S321-63800シリーズ
測定途中にもう少し表示を安定させたい
反応スピードをアップさせたい時に測定を中断する事無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。
乾電池(単3×6本)でも使用できます(ACアダプタ標準付属)
個数測定機能搭載
質量(kg)1.5
種類電子天秤
電源ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)
表示形式デジタル
計量皿形状丸
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。