曜日別特売

ターボフロアツール

ターボフロアツール - ケルヒャー

ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。

適合機種
CV 30/1、CV 38/1、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 バッテリー(販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
幅(mm)
270
質量(kg)
0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×245×95
パイプ径(Φmm)
32
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752035472.860-114.0
¥20,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
752035472.860-114.0660197162.860-277.02.860-114.0 ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャー 66019716ターボフロアツール DN 35/32ケルヒャー1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする