ケルヒャー
ターボフロアツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75203547
品番
2.860-114.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,500
ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
適合機種
CV 30/1、CV 38/1、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 バッテリー(販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
幅(mm)
270
質量(kg)
0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×245×95
パイプ径(Φmm)
32
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75203547
2.860-114.0
66019716
2.860-277.0
ターボフロアツール DN 35/32
ケルヒャー
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75203547
2.860-114.0
83296169
2.860-114.0
ターボフロアツール DN 35/32 フロア用 ノズル幅270mm
ケルヒャー
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました