Bulls(ブルズ)
ロフトはしご 固定
お部屋になじみやすいホワイトとブラックのロフトはしご
材質(支柱)
アルミ合金
材質
踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)
100/1人用
付属品
引っ掛けバー×2セット
寸法B(mm)
50~120
収納寸法・幅(mm)
480
収納寸法・奥行(mm)
180
角度(°)
保管収納:68~75
内容量
1台
注意
※ロフトはしごは立てかけはしごです。(つり下げや水平架ていでは使用不可です。)
※ロフト床から50~120mm以内に取り付けてください。
全9種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
奥行(mm)
踏ざん:80
踏ざん:100
質量(kg)
選択してください
6.5
7
7.5
8
8.5
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法
全長E(mm)
フック高さ(mm)
奥行(mm)
収納寸法・長さ(mm)
質量(kg)
使用高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75205507
BRHKW7
ホワイト
7尺
手摺高:2660
C:2270
踏ざん:80
2680
6.5
H:2105~2185
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205516
BRHKW8
ホワイト
8尺
手摺高:2950
C:2560
踏ざん:80
2970
7
H:2370~2465
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205525
BRHKW9
ホワイト
9尺
手摺高:3240
C:2850
踏ざん:80
3260
8
H:2640~2745
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205534
BRHKB7
ブラック
7尺
手摺高:2660
C:2270
踏ざん:80
2680
6.5
H:2105~2185
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205543
BRHKB8
ブラック
8尺
手摺高:2950
C:2560
踏ざん:80
2970
7
H:2370~2465
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205559
BRHKB9
ブラック
9尺
手摺高:3240
C:2850
踏ざん:80
3260
8
H:2640~2745
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205568
BRHKW27
ホワイト
7尺
手摺高:2660
C:2270
踏ざん:100
2680
7
H:2105~2185
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205577
BRHKW28
ホワイト
8尺
手摺高:2950
C:2560
踏ざん:100
2970
7.5
H:2370~2465
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205586
BRHKW29
ホワイト
9尺
手摺高:3240
C:2850
踏ざん:100
3260
8.5
H:2640~2745
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください