USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付

USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ 再生・書込みソフト添付 BUFFALO(バッファロー)

電力供給の弱いパソコンでもACアダプターの持ち歩き不要
9.5mm厚ドライブ採用で薄型化と軽量化を実現
ディスク視聴や映像編集・ディスク作成まで
Mac標準搭載ソフトで使用可能
大切な思い出を末長く守るM-Discにも対応

インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 ブラック 対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.14 本体 ,Chrome OS 本体 ,CD-R 40倍速メディア 太陽誘電 ,48倍速メディア 三菱化学、ソニー ,CD-RW 4倍速メディア 三菱化学 ,DVD-R[1層] 16倍速メディア 太陽誘電、三菱化学、TDK、ソニー、日立マクセル ,8倍速メディア 太陽誘電、三菱化学、ソニー、日立マクセル ,DVD+R[1層] 16倍速メディア 太陽誘電、三菱化学、ソニー ,8倍速メディア 太陽誘電、三菱化学、ソニー ,DVD-R[2層] 4倍速メディア 三菱化学 ,8倍速メディア 三菱化学、太陽誘電 ,DVD+R[2層] 8倍速メディア 三菱化学 ,DVD-RAM 3倍速メディア 日立マクセル、パナソニック ,5倍速メディア 日立マクセル、パナソニック ,DVD+R(M-DISC)[1層] 4倍速メディア 三菱化学 ,DVD-RW 2倍速メディア 三菱化学、日本ビクター ,4倍速メディア 三菱化学、日本ビクター、TDK ,6倍速メディア 三菱化学、日本ビクター、 ,DVD+RW 4倍速メディア 三菱化学、ソニー ,8倍速メディア 三菱化学 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く) 本体質量(g)約300 動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit),[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨 ※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。 保証期間1年 付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書 ※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 書込速度最大/DVD-RAM:5倍、DVD-ROM(1層):-、DVD-ROM(2層):-、DVD-R(1層):8倍、DVD-R(2層):6倍、DVD-RW:6倍、DVD+R(1層):8倍、DVD+R(2層):6倍、DVD+RW:8倍、CD-ROM:-、CD-R:24倍、CD-RW:24倍 読込速度最大/DVD-RAM:6倍、DVD-ROM(1層):8倍、DVD-ROM(2層):8倍、DVD-R(1層):8倍、DVD-R(2層):8倍、DVD-RW:8倍、DVD+R(1層):8倍、DVD+R(2層):8倍、DVD+RW:8倍、CD-ROM:24倍、CD-R:24倍、CD-RW:24倍 タイプ外付け ディスクローディング方式トレー 最大消費電力(W)5 仕様書込みエラー防止機能:DVD/CD対応、著作権保護:CPRM(リード/ライト)、電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75206803 DVSM-PTS8U3-BKB
6,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする