異形棒鋼

異形棒鋼 合鐵産業

素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。

用途DIYなどに 表面黒皮 公差(mm)+5~-0 切断方法プレスカット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
切断方法:プレスカット
公差+5mm~-0mm
※加工の特性上、多少の寸法誤差及び端部の変形が発生いたします。ご了承ください。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75206137 - 1セット(6本) SD295 D10 910
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206146 - 1セット(6本) SD295 D13 910
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206155 - 1セット(4本) SD345 D16 910
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206164 - 1セット(4本) SD345 D19 910
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206173 - 1セット(6本) SD295 D10 1820
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206189 - 1セット(6本) SD295 D13 1820
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206198 - 1セット(4本) SD345 D16 1820
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206207 - 1セット(4本) SD345 D19 1820
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206216 - 1セット(4本) SD345 D22 1000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206225 - 1セット(4本) SD345 D25 1000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206234 - 1セット(2本) SD345 D22 2000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206243 - 1セット(2本) SD345 D25 2000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206259 - 1セット(6本) SD295 D10 1000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206268 - 1セット(6本) SD295 D13 1000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206277 - 1セット(4本) SD345 D16 1000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206286 - 1セット(4本) SD345 D19 1000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206295 - 1セット(6本) SD295 D10 2000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206304 - 1セット(6本) SD295 D13 2000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206313 - 1セット(4本) SD345 D16 2000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75206329 - 1セット(4本) SD345 D19 2000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする