マイナスイオン・ストレートヘアアイロン

マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ

すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。
5段階の温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)

幅(mm)264 高さ(mm)73 奥行(mm)30 本体質量(g)330 プレート長さ(mm)105 プレート幅(mm)28 温度調節5段階(約120-200℃) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最高使用温度(℃)
最大消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75168355 KHS8230K 100~120/200~240 200 440(100-120V時) ブラック 約1.7
オープン
3,990
4,389 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする