スクラブ(男女兼用) 133

スクラブ(男女兼用) 133 KAZEN

こだわりの仕様で医療現場をサポートします。
<バイアステープ始末>
袖の縫い合わせ部分は、縫い端を布で覆い隠すバイアステープ始末を採用し、糸くず等の異物混入を徹底的に防止。
<縫製仕様>
縫い合わせ部分からの糸くず等の異物混入防止を目的に、2本針始末をしています。

ダークネイビー 生地高機能ポプリン 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、防汚 仕様両裾にスリット入り、内側(ネーム)部分にカラーテープ付 内容量1枚
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75282349 133-78 SS 63 96 40 19 ピンク
4,900
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷
75282358 133-78 S 65 104 42 19 ホワイト
4,900
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷
75282367 133-78 M 67 112 46 20 レッド
4,900
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷
75282376 133-78 L 70 120 49 21 パープル
4,900
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷
75282385 133-78 LL 73 128 52 22 グリーン
4,900
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷
75282394 133-78 3L 73 136 55 22 イエロー
4,900
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷
75282403 133-78 4L 73 144 58 22 ネイビー
4,900
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする