レディスジャケット半袖 778

レディスジャケット半袖 778 KAZEN

優しいパステルカラーの配色が親しみやすさや安心感を与えてくれます。
配色に合わせたカラーループで、機能性とデザイン性を兼ね備えました。

生地ソフトトリコット 混率(%)ポリエステル85、綿15 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 仕様左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、右腰にループ付、両腰ポケットに内ポケット付 内容量1枚
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75284686 778-21 ホワイト×サックス S 66 92 37 20
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284695 778-21 ホワイト×サックス M 68 96 38 21
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284704 778-21 ホワイト×サックス L 70 100 39 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284713 778-21 ホワイト×サックス LL 70 104 40 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284729 778-21 ホワイト×サックス 3L 70 108 42 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284738 778-21 ホワイト×サックス 4L 70 114 44 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284747 778-22 ホワイト×ミントグリーン S 66 92 37 20
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284756 778-22 ホワイト×ミントグリーン M 68 96 38 21
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284765 778-22 ホワイト×ミントグリーン L 70 100 39 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284774 778-22 ホワイト×ミントグリーン LL 70 104 40 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284783 778-22 ホワイト×ミントグリーン 3L 70 108 42 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284799 778-22 ホワイト×ミントグリーン 4L 70 114 44 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284808 778-23 ホワイト×ピンク S 66 92 37 20
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284817 778-23 ホワイト×ピンク M 68 96 38 21
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284826 778-23 ホワイト×ピンク L 70 100 39 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284835 778-23 ホワイト×ピンク LL 70 104 40 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284844 778-23 ホワイト×ピンク 3L 70 108 42 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284853 778-23 ホワイト×ピンク 4L 70 114 44 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284869 778-24 ホワイト×ラベンダー S 66 92 37 20
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284878 778-24 ホワイト×ラベンダー M 68 96 38 21
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284887 778-24 ホワイト×ラベンダー L 70 100 39 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284896 778-24 ホワイト×ラベンダー LL 70 104 40 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284905 778-24 ホワイト×ラベンダー 3L 70 108 42 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
75284914 778-24 ホワイト×ラベンダー 4L 70 114 44 22
7,300
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする