レディスジャケット半袖 779

レディスジャケット半袖 779 KAZEN

ミディブラウスのようなデザインが爽やかなウェア。
作業中気になりがちな胸元もカバーしてくれます。

生地ソフトトリコット 混率(%)ポリエステル85、綿15 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 仕様左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、右腰にループ付、両腰ポケットに内ポケット付、袖口スリット入り 内容量1枚
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75284923 779-21 ホワイト×サックス S 67 92 37 20
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75284939 779-21 ホワイト×サックス M 69 96 38 21
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75284948 779-21 ホワイト×サックス L 71 100 39 22
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75284957 779-21 ホワイト×サックス LL 71 104 40 22
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75284966 779-21 ホワイト×サックス 3L 71 108 42 22
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75284975 779-21 ホワイト×サックス 4L 71 114 44 22
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75284984 779-22 ホワイト×ミントグリーン S 67 92 37 20
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75284993 779-22 ホワイト×ミントグリーン M 69 96 38 21
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75285009 779-22 ホワイト×ミントグリーン L 71 100 39 22
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75285018 779-22 ホワイト×ミントグリーン LL 71 104 40 22
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75285027 779-22 ホワイト×ミントグリーン 3L 71 108 42 22
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75285036 779-22 ホワイト×ミントグリーン 4L 71 114 44 22
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75285045 779-23 ホワイト×ピンク S 67 92 37 20
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75285054 779-23 ホワイト×ピンク M 69 96 38 21
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75285063 779-23 ホワイト×ピンク L 71 100 39 22
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75285079 779-23 ホワイト×ピンク LL 71 104 40 22
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75285088 779-23 ホワイト×ピンク 3L 71 108 42 22
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
75285097 779-23 ホワイト×ピンク 4L 71 114 44 22
8,100
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする