メンズスラックス 857

メンズスラックス 857 KAZEN

動きやすい、細身の美シルエット。
ストレッチ力抜群のリアン素材でより動きやすく。

股下(cm)90(フリー) 生地リアン 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 内容量1枚
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75286208 857-48 ネイビー S 70~80 95 31.5
6,200
5,098
5,608 (税込)
6日以内出荷
75286217 857-48 ネイビー M 75~85 100 33
6,200
5,098
5,608 (税込)
6日以内出荷
75286226 857-48 ネイビー L 80~90 105 34.5
6,200
5,098
5,608 (税込)
6日以内出荷
75286235 857-48 ネイビー LL 86~96 111 36
6,200
5,098
5,608 (税込)
6日以内出荷
75286244 857-48 ネイビー 3L 92~104 117 37.5
6,200
5,098
5,608 (税込)
6日以内出荷
75286253 857-48 ネイビー 4L 100~112 125 40
6,200
5,098
5,608 (税込)
6日以内出荷
75286269 857-48 ネイビー 5L 108~120 133 42
6,200
5,098
5,608 (税込)
6日以内出荷
75286278 857-40 ホワイト S 70~80 95 31.5
6,200
5,098
5,608 (税込)
6日以内出荷
75286287 857-40 ホワイト M 75~85 100 33
6,200
5,098
5,608 (税込)
6日以内出荷
75286296 857-40 ホワイト L 80~90 105 34.5
6,200
5,098
5,608 (税込)
6日以内出荷
75286305 857-40 ホワイト LL 86~96 111 36
6,200
5,098
5,608 (税込)
6日以内出荷
75286314 857-40 ホワイト 3L 92~104 117 37.5
6,200
5,098
5,608 (税込)
6日以内出荷
75286323 857-40 ホワイト 4L 100~112 125 40
6,200
5,098
5,608 (税込)
6日以内出荷
75286339 857-40 ホワイト 5L 108~120 133 42
6,200
5,098
5,608 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする