レディススクラブジャケット半袖 981

レディススクラブジャケット半袖 981 KAZEN

シンプルでスタンダードなデザインだからこそ、着心地や使いやすさでサポート。
美しいシルエット。

着丈(cm)72 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 生地リアン 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、右腰上部にループ付箱ポケット付、右腰ポケットにダブルループ付、左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様、動体裁断(R) 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75286488 981-45 プラム×グレー 5L 118
6,800
5,298
5,828 (税込)
6日以内出荷
75286497 981-45 プラム×グレー 6L 124
6,800
5,298
5,828 (税込)
6日以内出荷
75286506 981-48 ブルーグレー 5L 118
6,800
5,298
5,828 (税込)
6日以内出荷
75286515 981-48 ブルーグレー 6L 124
6,800
5,298
5,828 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする