レディスチュニックジャケット半袖 985

レディスチュニックジャケット半袖 985 KAZEN

後ろ姿を見ると一目瞭然。
チュニックタイプなら気になる腰まわりをしっかりカバー。

生地リアン 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、右腰にループ付、右腰上部にループ付箱ポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様、動体裁断(R) 内容量1枚
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75286664 985-48 ネイビー×プラム S 69 90 36 20
7,500
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷
75286673 985-48 ネイビー×プラム M 72 94 37 21
7,500
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷
75286689 985-48 ネイビー×プラム L 75 98 38 22
7,500
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷
75286698 985-48 ネイビー×プラム LL 75 102 39 22
7,500
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷
75286707 985-48 ネイビー×プラム 3L 75 106 41 22
7,500
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷
75286716 985-48 ネイビー×プラム 4L 75 112 43 22
7,500
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷
75286725 985-45 プラム×グレー S 69 90 36 20
7,500
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷
75286734 985-45 プラム×グレー M 72 94 37 21
7,500
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷
75286743 985-45 プラム×グレー L 75 98 38 22
7,500
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷
75286759 985-45 プラム×グレー LL 75 102 39 22
7,500
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷
75286768 985-45 プラム×グレー 3L 75 106 41 22
7,500
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷
75286777 985-45 プラム×グレー 4L 75 112 43 22
7,500
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする