曜日別特売

サージアブソーバー

サージアブソーバー - 中部精機サージアブソーバー - 中部精機サージアブソーバー - 中部精機
(1件のレビュー)

あらゆる開閉器の端子に対応できます。
電極(クリップ)の導通がランプ点灯で確認できます。
抑制素子はCR方式を採用。
バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。
基本的にメンテナンスフリーです。
充分なサージ抑制効果を持ちます。
クリップ付リード線は交換可能です。(別売り)

質量(g)360使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)定格周波数(Hz)50/60共用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215675MK-D
63,000
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75215675
2023-08-29
用途: 年次点検実施時
金井電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

磁石が付いているので、貼り付けることができて便利です。クリップが端子をつかみやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする