セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~)

セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

用途水平・垂直搬送用に内容量1個
注意
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。
6607件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
取付方式
マグネット
クッション
接続口径
スイッチ有無
使用流体
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
周囲温度(℃)
使用ピストン速度(mm/s)
有効長(mm)
許容吸収エネルギー(J)
給油
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75218475SCA2-00-80B-258025複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8--
23,210
20,822
22,904(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218484SCA2-00-80B-25-T0H-D8025複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
28,190
25,407
27,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218493SCA2-00-80B-25-T0H3-D8025複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
28,950
26,099
28,709(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218509SCA2-00-80B-25-T2H-D8025複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
30,510
27,481
30,229(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218518SCA2-00-80B-25-T2H3-D8025複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
31,270
28,173
30,990(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218527SCA2-00-80B-508050複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.1--
23,210
20,822
22,904(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218536SCA2-00-80B-50-T0H-D8050複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
28,190
25,407
27,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218545SCA2-00-80B-50-T0H3-D8050複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
28,950
26,099
28,709(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218554SCA2-00-80B-50-T2H-D8050複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
30,510
27,481
30,229(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218563SCA2-00-80B-50-T2H3-D8050複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
31,270
28,173
30,990(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218579SCA2-00-80B-758075複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.3--
24,090
21,806
23,987(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218588SCA2-00-80B-75-T0H-D8075複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
29,070
26,222
28,844(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218597SCA2-00-80B-75-T0H3-D8075複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
29,830
26,914
29,605(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218606SCA2-00-80B-75-T2H-D8075複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
31,390
28,296
31,126(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218615SCA2-00-80B-75-T2H3-D8075複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
32,150
28,988
31,887(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218624SCA2-00-80B-10080100複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.5--
24,530
21,918
24,110(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218633SCA2-00-80B-100-T0H-D80100複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
29,510
26,630
29,293(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218649SCA2-00-80B-100-T0H3-D80100複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
30,270
27,321
30,053(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218658SCA2-00-80B-100-T2H-D80100複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
31,830
28,704
31,574(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218667SCA2-00-80B-100-T2H3-D80100複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.7(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
32,590
29,395
32,335(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218676SCA2-00-80B-15080150複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4--
26,070
23,288
25,617(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218685SCA2-00-80B-150-T0H-D80150複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
31,050
27,988
30,787(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218694SCA2-00-80B-150-T0H3-D80150複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
31,810
28,679
31,547(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218703SCA2-00-80B-150-T2H-D80150複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
33,370
30,062
33,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218719SCA2-00-80B-150-T2H3-D80150複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
34,130
30,753
33,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218728SCA2-00-80B-20080200複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.4--
27,280
24,026
26,429(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218737SCA2-00-80B-200-T0H-D80200複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
32,260
29,074
31,981(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218746SCA2-00-80B-200-T0H3-D80200複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
33,020
29,765
32,742(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218755SCA2-00-80B-200-T2H-D80200複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
34,580
31,148
34,263(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218764SCA2-00-80B-200-T2H3-D80200複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
35,340
31,840
35,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218773SCA2-00-80B-25080250複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.9--
28,660
25,195
27,715(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218789SCA2-00-80B-250-T0H-D80250複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
33,640
30,296
33,326(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218798SCA2-00-80B-250-T0H3-D80250複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
34,400
30,988
34,087(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218807SCA2-00-80B-250-T2H-D80250複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
35,960
32,370
35,607(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218816SCA2-00-80B-250-T2H3-D80250複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
36,720
33,062
36,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218825SCA2-00-80B-30080300複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.3--
30,030
27,067
29,774(税込)
翌々日出荷
返品不可
75218834SCA2-00-80B-300-T0H-D80300複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
35,010
31,519
34,671(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218843SCA2-00-80B-300-T0H3-D80300複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
35,770
32,210
35,431(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218859SCA2-00-80B-300-T2H-D80300複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
37,330
33,593
36,952(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218868SCA2-00-80B-300-T2H3-D80300複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
38,090
34,284
37,712(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218877SCA2-00-80B-35080350複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.8--
31,460
27,308
30,039(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218886SCA2-00-80B-350-T0H-D80350複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
36,440
32,815
36,097(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218895SCA2-00-80B-350-T0H3-D80350複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
37,200
33,506
36,857(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218904SCA2-00-80B-350-T2H-D80350複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
38,760
34,889
38,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218913SCA2-00-80B-350-T2H3-D80350複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
39,520
35,580
39,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218929SCA2-00-80B-40080400複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.2--
32,890
29,600
32,560(税込)
5日以内出荷
返品不可
75218938SCA2-00-80B-400-T0H-D80400複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
37,870
34,099
37,509(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218947SCA2-00-80B-400-T0H3-D80400複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
38,630
34,790
38,269(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218956SCA2-00-80B-400-T2H-D80400複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
40,190
36,173
39,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
75218965SCA2-00-80B-400-T2H3-D80400複動形基本形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
40,950
36,864
40,550(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする