セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B~)

セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

用途水平・垂直搬送用に
注意
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。
6589件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
取付方式
マグネット
クッション
接続口径
スイッチ有無
使用流体
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
周囲温度(℃)
使用ピストン速度(mm/s)
有効長(mm)
許容吸収エネルギー(J)
給油
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75224477SCA2-FA-80B-251個8025複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.7--
23,210
20,822
22,904(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224486SCA2-FA-80B-25-T0H-D1個8025複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
28,190
25,407
27,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224495SCA2-FA-80B-25-T0H3-D1個8025複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
28,950
26,099
28,709(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224504SCA2-FA-80B-25-T2H-D1個8025複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
30,510
27,481
30,229(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224513SCA2-FA-80B-25-T2H3-D1個8025複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
31,270
28,173
30,990(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224529SCA2-FA-80B-501個8050複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.9--
23,210
20,822
22,904(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224538SCA2-FA-80B-50-T0H-D1個8050複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
28,190
25,407
27,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224547SCA2-FA-80B-50-T0H3-D1個8050複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
28,950
26,099
28,709(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224556SCA2-FA-80B-50-T2H-D1個8050複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
30,510
27,481
30,229(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224565SCA2-FA-80B-50-T2H3-D1個8050複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
31,270
28,173
30,990(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224574SCA2-FA-80B-751個8075複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.1--
24,090
21,806
23,987(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224583SCA2-FA-80B-75-T0H-D1個8075複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
29,070
26,222
28,844(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224599SCA2-FA-80B-75-T0H3-D1個8075複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
29,830
26,914
29,605(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224608SCA2-FA-80B-75-T2H-D1個8075複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
31,390
28,296
31,126(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224617SCA2-FA-80B-75-T2H3-D1個8075複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
32,150
28,988
31,887(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224626SCA2-FA-80B-1001個80100複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.4--
24,530
21,918
24,110(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224635SCA2-FA-80B-100-T0H-D1個80100複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
29,510
26,630
29,293(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224644SCA2-FA-80B-100-T0H3-D1個80100複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
30,270
27,321
30,053(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224653SCA2-FA-80B-100-T2H-D1個80100複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
31,830
28,704
31,574(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224669SCA2-FA-80B-100-T2H3-D1個80100複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
32,590
29,395
32,335(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224678SCA2-FA-80B-1501個80150複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.8--
26,070
23,425
25,768(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224687SCA2-FA-80B-150-T0H-D1個80150複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
31,050
27,988
30,787(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224696SCA2-FA-80B-150-T0H3-D1個80150複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
31,810
28,679
31,547(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224705SCA2-FA-80B-150-T2H-D1個80150複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
33,370
30,062
33,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224714SCA2-FA-80B-150-T2H3-D1個80150複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
34,130
30,753
33,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224723SCA2-FA-80B-2001個80200複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.3--
27,280
24,667
27,134(税込)
4日以内出荷
返品不可
75224739SCA2-FA-80B-200-T0H-D1個80200複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
32,260
29,074
31,981(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224748SCA2-FA-80B-200-T0H3-D1個80200複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
33,020
29,765
32,742(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224757SCA2-FA-80B-200-T2H-D1個80200複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
34,580
31,148
34,263(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224766SCA2-FA-80B-200-T2H3-D1個80200複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
35,340
31,840
35,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224775SCA2-FA-80B-2501個80250複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.7--
28,660
25,867
28,454(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224784SCA2-FA-80B-250-T0H-D1個80250複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
33,640
30,296
33,326(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224793SCA2-FA-80B-250-T0H3-D1個80250複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
34,400
30,988
34,087(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224809SCA2-FA-80B-250-T2H-D1個80250複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
35,960
32,370
35,607(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224818SCA2-FA-80B-250-T2H3-D1個80250複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
36,720
33,062
36,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224827SCA2-FA-80B-3001個80300複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.2--
30,030
27,067
29,774(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224836SCA2-FA-80B-300-T0H-D1個80300複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
35,010
31,519
34,671(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224845SCA2-FA-80B-300-T0H3-D1個80300複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
35,770
32,210
35,431(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224854SCA2-FA-80B-300-T2H-D1個80300複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
37,330
33,593
36,952(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224863SCA2-FA-80B-300-T2H3-D1個80300複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
38,090
34,284
37,712(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224879SCA2-FA-80B-3501個80350複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.6--
31,460
28,400
31,240(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224888SCA2-FA-80B-350-T0H-D1個80350複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
36,440
32,815
36,097(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224897SCA2-FA-80B-350-T0H3-D1個80350複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
37,200
33,506
36,857(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224906SCA2-FA-80B-350-T2H-D1個80350複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.7(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
38,760
34,889
38,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224915SCA2-FA-80B-350-T2H3-D1個80350複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
39,520
35,580
39,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224924SCA2-FA-80B-4001個80400複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.1--
32,890
29,600
32,560(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224933SCA2-FA-80B-400-T0H-D1個80400複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
37,870
34,099
37,509(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224949SCA2-FA-80B-400-T0H3-D1個80400複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
38,630
34,790
38,269(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224958SCA2-FA-80B-400-T2H-D1個80400複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
40,190
36,173
39,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
75224967SCA2-FA-80B-400-T2H3-D1個80400複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)20.627.9不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
40,950
36,864
40,550(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする