曜日別特売

セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~)

セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

用途水平・垂直搬送用に内容量1個
注意
※取付金具は製品に添付して出荷します。
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。
6593件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
取付方式
マグネット
クッション
接続口径
スイッチ有無
使用流体
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
周囲温度(℃)
使用ピストン速度(mm/s)
有効長(mm)
許容吸収エネルギー(J)
給油
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75225073SCA2-FA-100B-2510025複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.2--
29,370
26,528
29,181(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225089SCA2-FA-100B-25-T0H-D10025複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
34,350
30,975
34,073(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225098SCA2-FA-100B-25-T0H3-D10025複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
35,110
31,667
34,834(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225107SCA2-FA-100B-25-T2H-D10025複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
36,670
33,049
36,354(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225116SCA2-FA-100B-25-T2H3-D10025複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
37,430
33,741
37,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225125SCA2-FA-100B-5010050複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.5--
29,370
26,528
29,181(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225134SCA2-FA-100B-50-T0H-D10050複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
34,350
30,975
34,073(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225143SCA2-FA-100B-50-T0H3-D10050複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
35,110
31,667
34,834(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225159SCA2-FA-100B-50-T2H-D10050複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
36,670
33,049
36,354(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225168SCA2-FA-100B-50-T2H3-D10050複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
37,430
33,741
37,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225177SCA2-FA-100B-7510075複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.8--
30,250
27,222
29,944(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225186SCA2-FA-100B-75-T0H-D10075複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
35,230
31,790
34,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225195SCA2-FA-100B-75-T0H3-D10075複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
35,990
32,481
35,729(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225204SCA2-FA-100B-75-T2H-D10075複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
37,550
33,864
37,250(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225213SCA2-FA-100B-75-T2H3-D10075複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
38,310
34,556
38,012(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225229SCA2-FA-100B-100100100複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.1--
30,800
27,671
30,438(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225238SCA2-FA-100B-100-T0H-D100100複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
35,780
32,333
35,566(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225247SCA2-FA-100B-100-T0H3-D100100複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
36,540
33,025
36,328(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225256SCA2-FA-100B-100-T2H-D100100複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
38,100
34,407
37,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225265SCA2-FA-100B-100-T2H3-D100100複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
38,860
35,099
38,609(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225274SCA2-FA-100B-150100150複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.6--
32,560
29,583
32,541(税込)
3日以内出荷
返品不可
75225283SCA2-FA-100B-150-T0H-D100150複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
37,540
33,827
37,210(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225299SCA2-FA-100B-150-T0H3-D100150複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
38,300
34,519
37,971(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225308SCA2-FA-100B-150-T2H-D100150複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.7(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
39,860
35,901
39,491(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225317SCA2-FA-100B-150-T2H3-D100150複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
40,620
36,593
40,252(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225326SCA2-FA-100B-200100200複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.2--
34,100
30,833
33,916(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225335SCA2-FA-100B-200-T0H-D100200複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
39,080
35,321
38,853(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225344SCA2-FA-100B-200-T0H3-D100200複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
39,840
36,012
39,613(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225353SCA2-FA-100B-200-T2H-D100200複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
41,400
37,395
41,135(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225369SCA2-FA-100B-200-T2H3-D100200複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
42,160
38,086
41,895(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225378SCA2-FA-100B-250100250複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.7--
35,750
32,500
35,750(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225387SCA2-FA-100B-250-T0H-D100250複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
40,730
36,753
40,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225396SCA2-FA-100B-250-T0H3-D100250複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
41,490
37,444
41,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225405SCA2-FA-100B-250-T2H-D100250複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
43,050
38,827
42,710(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225414SCA2-FA-100B-250-T2H3-D100250複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
43,810
39,519
43,471(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225423SCA2-FA-100B-300100300複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.3--
37,400
33,889
37,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225439SCA2-FA-100B-300-T0H-D100300複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
42,380
38,173
41,990(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225448SCA2-FA-100B-300-T0H3-D100300複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
43,140
38,864
42,750(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225457SCA2-FA-100B-300-T2H-D100300複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
44,700
40,247
44,272(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225466SCA2-FA-100B-300-T2H3-D100300複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
45,460
40,938
45,032(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225475SCA2-FA-100B-350100350複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.9--
39,110
35,417
38,959(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225484SCA2-FA-100B-350-T0H-D100350複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
44,090
39,741
43,715(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225493SCA2-FA-100B-350-T0H3-D100350複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
44,850
40,432
44,475(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225509SCA2-FA-100B-350-T2H-D100350複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
46,410
41,815
45,997(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225518SCA2-FA-100B-350-T2H3-D100350複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
47,170
42,506
46,757(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225527SCA2-FA-100B-400100400複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11.4--
40,810
36,944
40,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225536SCA2-FA-100B-400-T0H-D100400複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
45,790
41,296
45,426(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225545SCA2-FA-100B-400-T0H3-D100400複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
46,550
41,988
46,187(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225554SCA2-FA-100B-400-T2H-D100400複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
48,110
43,370
47,707(税込)
7日以内出荷
返品不可
75225563SCA2-FA-100B-400-T2H3-D100400複動形ロッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
48,870
44,062
48,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする