曜日別特売

セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-50B~)

セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-50B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-50B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-50B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-50B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-50B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-50B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-50B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-50B~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

用途水平・垂直搬送用に内容量1個
注意
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。
6936件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
取付方式
マグネット
クッション
接続口径
スイッチ有無
使用流体
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
周囲温度(℃)
使用ピストン速度(mm/s)
有効長(mm)
許容吸収エネルギー(J)
給油
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75226279SCA2-FB-50B-255025複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.8--
17,270
15,606
17,167(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226288SCA2-FB-50B-25-T0H-D5025複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
22,250
19,924
21,916(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226297SCA2-FB-50B-25-T0H3-D5025複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
23,010
20,633
22,696(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226306SCA2-FB-50B-25-T2H-D5025複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
24,570
22,051
24,256(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226315SCA2-FB-50B-25-T2H3-D5025複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
25,330
22,759
25,035(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226324SCA2-FB-50B-505050複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.9--
17,270
15,606
17,167(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226333SCA2-FB-50B-50-T0H-D5050複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
22,250
19,924
21,916(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226349SCA2-FB-50B-50-T0H3-D5050複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
23,010
20,633
22,696(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226358SCA2-FB-50B-50-T2H-D5050複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
24,570
22,051
24,256(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226367SCA2-FB-50B-50-T2H3-D5050複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
25,330
22,759
25,035(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226376SCA2-FB-50B-755075複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2--
17,820
16,154
17,769(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226385SCA2-FB-50B-75-T0H-D5075複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
22,800
20,481
22,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226394SCA2-FB-50B-75-T0H3-D5075複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
23,560
21,190
23,309(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226403SCA2-FB-50B-75-T2H-D5075複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
25,120
22,608
24,869(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226419SCA2-FB-50B-75-T2H3-D5075複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
25,880
23,316
25,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226428SCA2-FB-50B-10050100複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.2--
18,260
16,462
18,108(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226437SCA2-FB-50B-100-T0H-D50100複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
23,240
21,038
23,142(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226446SCA2-FB-50B-100-T0H3-D50100複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
24,000
21,475
23,623(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226455SCA2-FB-50B-100-T2H-D50100複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
25,560
22,875
25,163(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226464SCA2-FB-50B-100-T2H3-D50100複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
26,320
23,575
25,933(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226473SCA2-FB-50B-15050150複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.4--
19,250
17,424
19,166(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226489SCA2-FB-50B-150-T0H-D50150複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
24,230
21,875
24,063(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226498SCA2-FB-50B-150-T0H3-D50150複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
24,990
22,575
24,833(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226507SCA2-FB-50B-150-T2H-D50150複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
26,550
23,975
26,373(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226516SCA2-FB-50B-150-T2H3-D50150複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
27,310
24,675
27,143(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226525SCA2-FB-50B-20050200複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.6--
20,130
17,612
19,373(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226534SCA2-FB-50B-200-T0H-D50200複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
25,110
22,563
24,819(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226543SCA2-FB-50B-200-T0H3-D50200複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
25,870
23,263
25,589(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226559SCA2-FB-50B-200-T2H-D50200複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.7(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
27,430
24,663
27,129(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226568SCA2-FB-50B-200-T2H3-D50200複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
28,190
25,363
27,899(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226577SCA2-FB-50B-25050250複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8--
21,120
19,231
21,154(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226586SCA2-FB-50B-250-T0H-D50250複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
26,100
23,463
25,809(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226595SCA2-FB-50B-250-T0H3-D50250複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
26,860
24,163
26,579(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226604SCA2-FB-50B-250-T2H-D50250複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
28,420
25,563
28,119(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226613SCA2-FB-50B-250-T2H3-D50250複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
29,180
26,263
28,889(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226629SCA2-FB-50B-30050300複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.1--
22,110
19,848
21,833(税込)
4日以内出荷
返品不可
75226638SCA2-FB-50B-300-T0H-D50300複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
27,090
24,350
26,785(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226647SCA2-FB-50B-300-T0H3-D50300複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
27,850
25,050
27,555(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226656SCA2-FB-50B-300-T2H-D50300複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
29,410
26,450
29,095(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226665SCA2-FB-50B-300-T2H3-D50300複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
30,170
27,150
29,865(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226674SCA2-FB-50B-35050350複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.3--
23,380
21,231
23,354(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226683SCA2-FB-50B-350-T0H-D50350複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
28,360
25,525
28,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226699SCA2-FB-50B-350-T0H3-D50350複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
29,120
26,225
28,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226708SCA2-FB-50B-350-T2H-D50350複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
30,680
27,625
30,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226717SCA2-FB-50B-350-T2H3-D50350複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
31,440
28,325
31,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226726SCA2-FB-50B-40050400複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.5--
24,640
22,308
24,539(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226735SCA2-FB-50B-400-T0H-D50400複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
29,620
26,688
29,357(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226744SCA2-FB-50B-400-T0H3-D50400複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
30,380
27,388
30,127(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226753SCA2-FB-50B-400-T2H-D50400複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
31,940
28,788
31,667(税込)
7日以内出荷
返品不可
75226769SCA2-FB-50B-400-T2H3-D50400複動形ヘッド側フランジ形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.7(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
32,700
29,488
32,437(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする