曜日別特売

セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-100B~)

セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-100B~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

用途水平・垂直搬送用に内容量1個
注意
※取付金具は製品に添付して出荷します。
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。
8846件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
取付方式
マグネット
クッション
接続口径
スイッチ有無
使用流体
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
周囲温度(℃)
使用ピストン速度(mm/s)
有効長(mm)
許容吸収エネルギー(J)
給油
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75231075SCA2-CA-100B-2510025複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.1--
29,370
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231084SCA2-CA-100B-25-T0H-D10025複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
34,350
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231093SCA2-CA-100B-25-T0H3-D10025複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
35,110
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231109SCA2-CA-100B-25-T2H-D10025複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
36,670
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231118SCA2-CA-100B-25-T2H3-D10025複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
37,430
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231127SCA2-CA-100B-5010050複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.4--
29,370
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231136SCA2-CA-100B-50-T0H-D10050複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
34,350
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231145SCA2-CA-100B-50-T0H3-D10050複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
35,110
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231154SCA2-CA-100B-50-T2H-D10050複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
36,670
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231163SCA2-CA-100B-50-T2H3-D10050複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
37,430
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231179SCA2-CA-100B-7510075複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.7--
30,250
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231188SCA2-CA-100B-75-T0H-D10075複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
35,230
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231197SCA2-CA-100B-75-T0H3-D10075複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
35,990
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231206SCA2-CA-100B-75-T2H-D10075複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
37,550
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231215SCA2-CA-100B-75-T2H3-D10075複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)6.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
38,310
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231224SCA2-CA-100B-100100100複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7--
30,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231233SCA2-CA-100B-100-T0H-D100100複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
35,780
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231249SCA2-CA-100B-100-T0H3-D100100複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
36,540
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231258SCA2-CA-100B-100-T2H-D100100複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
38,100
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231267SCA2-CA-100B-100-T2H3-D100100複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
38,860
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231276SCA2-CA-100B-150100150複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.5--
32,560
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231285SCA2-CA-100B-150-T0H-D100150複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
37,540
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231294SCA2-CA-100B-150-T0H3-D100150複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
38,300
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231303SCA2-CA-100B-150-T2H-D100150複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
39,860
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231319SCA2-CA-100B-150-T2H3-D100150複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.7(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
40,620
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231328SCA2-CA-100B-200100200複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.1--
34,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75231337SCA2-CA-100B-200-T0H-D100200複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
39,080
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231346SCA2-CA-100B-200-T0H3-D100200複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
39,840
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231355SCA2-CA-100B-200-T2H-D100200複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
41,400
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231364SCA2-CA-100B-200-T2H3-D100200複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
42,160
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231373SCA2-CA-100B-250100250複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.6--
35,750
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231389SCA2-CA-100B-250-T0H-D100250複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
40,730
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231398SCA2-CA-100B-250-T0H3-D100250複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
41,490
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231407SCA2-CA-100B-250-T2H-D100250複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.7(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
43,050
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231416SCA2-CA-100B-250-T2H3-D100250複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
43,810
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231425SCA2-CA-100B-300100300複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.2--
37,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231434SCA2-CA-100B-300-T0H-D100300複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
42,380
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231443SCA2-CA-100B-300-T0H3-D100300複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
43,140
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231459SCA2-CA-100B-300-T2H-D100300複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
44,700
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231468SCA2-CA-100B-300-T2H3-D100300複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
45,460
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231477SCA2-CA-100B-350100350複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.8--
39,110
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231486SCA2-CA-100B-350-T0H-D100350複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
44,090
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231495SCA2-CA-100B-350-T0H3-D100350複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
44,850
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231504SCA2-CA-100B-350-T2H-D100350複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
46,410
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231513SCA2-CA-100B-350-T2H3-D100350複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
47,170
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231529SCA2-CA-100B-400100400複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.3--
40,810
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231538SCA2-CA-100B-400-T0H-D100400複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
45,790
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231547SCA2-CA-100B-400-T0H3-D100400複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
46,550
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231556SCA2-CA-100B-400-T2H-D100400複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
48,110
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75231565SCA2-CA-100B-400-T2H3-D100400複動形一山クレビス形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
48,870
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする