セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)

セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

用途水平・垂直搬送用に内容量1個
注意
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。
5611件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
取付方式
マグネット
クッション
接続口径
スイッチ有無
使用流体
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
周囲温度(℃)
使用ピストン速度(mm/s)
有効長(mm)
許容吸収エネルギー(J)
給油
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75232274SCA2-CB-50B-255025複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.7--
18,340
16,471
18,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232283SCA2-CB-50B-25-T0H-D5025複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
23,320
20,888
22,977(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232299SCA2-CB-50B-25-T0H3-D5025複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
24,080
21,588
23,747(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232308SCA2-CB-50B-25-T2H-D5025複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
25,640
22,988
25,287(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232317SCA2-CB-50B-25-T2H3-D5025複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
26,400
23,688
26,057(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232326SCA2-CB-50B-505050複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.8--
18,340
16,471
18,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232335SCA2-CB-50B-50-T0H-D5050複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
23,320
20,888
22,977(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232344SCA2-CB-50B-50-T0H3-D5050複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
24,080
21,588
23,747(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232353SCA2-CB-50B-50-T2H-D5050複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
25,640
22,988
25,287(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232369SCA2-CB-50B-50-T2H3-D5050複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
26,400
23,688
26,057(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232378SCA2-CB-50B-755075複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2--
18,890
17,015
18,717(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232387SCA2-CB-50B-75-T0H-D5075複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
23,870
21,438
23,582(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232396SCA2-CB-50B-75-T0H3-D5075複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
24,630
22,138
24,352(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232405SCA2-CB-50B-75-T2H-D5075複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
26,190
23,538
25,892(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232414SCA2-CB-50B-75-T2H3-D5075複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
26,950
24,238
26,662(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232423SCA2-CB-50B-10050100複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.1--
19,330
17,463
19,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
75232439SCA2-CB-50B-100-T0H-D50100複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
24,310
21,988
24,187(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232448SCA2-CB-50B-100-T0H3-D50100複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
25,070
22,688
24,957(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232457SCA2-CB-50B-100-T2H-D50100複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
26,630
24,088
26,497(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232466SCA2-CB-50B-100-T2H3-D50100複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
27,390
24,788
27,267(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232475SCA2-CB-50B-15050150複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.3--
20,320
18,235
20,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
75232484SCA2-CB-50B-150-T0H-D50150複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
25,300
22,802
25,082(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232493SCA2-CB-50B-150-T0H3-D50150複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
26,060
23,494
25,843(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232509SCA2-CB-50B-150-T2H-D50150複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
27,620
24,877
27,365(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232518SCA2-CB-50B-150-T2H3-D50150複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
28,380
25,568
28,125(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232527SCA2-CB-50B-20050200複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.5--
21,200
19,104
21,014(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232536SCA2-CB-50B-200-T0H-D50200複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
26,180
23,481
25,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232545SCA2-CB-50B-200-T0H3-D50200複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
26,940
24,173
26,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232554SCA2-CB-50B-200-T2H-D50200複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
28,500
25,556
28,112(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232563SCA2-CB-50B-200-T2H3-D50200複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.7(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
29,260
26,247
28,872(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232579SCA2-CB-50B-25050250複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8--
22,190
19,706
21,677(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232588SCA2-CB-50B-250-T0H-D50250複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
27,170
24,370
26,807(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232597SCA2-CB-50B-250-T0H3-D50250複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
27,930
25,062
27,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232606SCA2-CB-50B-250-T2H-D50250複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
29,490
26,444
29,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232615SCA2-CB-50B-250-T2H3-D50250複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
30,250
27,136
29,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232624SCA2-CB-50B-30050300複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3--
23,180
21,045
23,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
75232633SCA2-CB-50B-300-T0H-D50300複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
28,160
25,247
27,772(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232649SCA2-CB-50B-300-T0H3-D50300複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
28,920
25,938
28,532(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232658SCA2-CB-50B-300-T2H-D50300複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
30,480
27,321
30,053(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232667SCA2-CB-50B-300-T2H3-D50300複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
31,240
28,012
30,813(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232676SCA2-CB-50B-35050350複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.2--
24,450
21,940
24,134(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232685SCA2-CB-50B-350-T0H-D50350複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
29,430
26,407
29,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232694SCA2-CB-50B-350-T0H3-D50350複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
30,190
27,099
29,809(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232703SCA2-CB-50B-350-T2H-D50350複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
31,750
28,481
31,329(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232719SCA2-CB-50B-350-T2H3-D50350複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
32,510
29,173
32,090(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232728SCA2-CB-50B-40050400複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.5--
25,710
23,333
25,666(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232737SCA2-CB-50B-400-T0H-D50400複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
30,690
27,556
30,312(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232746SCA2-CB-50B-400-T0H3-D50400複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
31,450
28,247
31,072(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232755SCA2-CB-50B-400-T2H-D50400複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
33,010
29,630
32,593(税込)
7日以内出荷
返品不可
75232764SCA2-CB-50B-400-T2H3-D50400複動形二山クレビス形(ピンと止め輪添付)(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.68.37不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
33,770
30,321
33,353(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする