曜日別特売

セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~)

セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

用途水平・垂直搬送用に内容量1個
注意
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。
3732件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
取付方式
マグネット
クッション
接続口径
スイッチ有無
使用流体
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
周囲温度(℃)
使用ピストン速度(mm/s)
有効長(mm)
許容吸収エネルギー(J)
給油
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75235555SCA2-TC-63B-256325複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.6--
19,440
17,549
19,304(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235564SCA2-TC-63B-506350複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.7--
19,440
17,549
19,304(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235573SCA2-TC-63B-756375複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8--
19,990
18,085
19,894(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235589SCA2-TC-63B-10063100複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3--
20,650
18,622
20,484(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235598SCA2-TC-63B-15063150複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.2--
21,860
19,695
21,665(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235607SCA2-TC-63B-150-T0H-D63150複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
26,840
24,134
26,547(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235616SCA2-TC-63B-150-T0H3-D63150複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
27,600
24,817
27,299(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235625SCA2-TC-63B-150-T2H-D63150複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
29,160
26,183
28,801(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235634SCA2-TC-63B-150-T2H3-D63150複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
29,920
26,866
29,553(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235643SCA2-TC-63B-20063200複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.5--
22,960
21,974
24,171(税込)
5日以内出荷
返品不可
75235659SCA2-TC-63B-200-T0H-D63200複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
27,940
26,359
28,995(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235668SCA2-TC-63B-200-T0H3-D63200複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
28,700
25,756
28,332(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235677SCA2-TC-63B-200-T2H-D63200複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
30,260
27,122
29,834(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235686SCA2-TC-63B-200-T2H3-D63200複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
31,020
27,805
30,586(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235695SCA2-TC-63B-25063250複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.7--
24,170
21,975
24,173(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235704SCA2-TC-63B-250-T0H-D63250複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
29,150
26,146
28,761(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235713SCA2-TC-63B-250-T0H3-D63250複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
29,910
26,829
29,512(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235729SCA2-TC-63B-250-T2H-D63250複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
31,470
28,195
31,015(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235738SCA2-TC-63B-250-T2H3-D63250複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
32,230
28,878
31,766(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235747SCA2-TC-63B-30063300複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4--
25,380
22,780
25,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
75235756SCA2-TC-63B-300-T0H-D63300複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
30,360
27,220
29,942(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235765SCA2-TC-63B-300-T0H3-D63300複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
31,120
27,902
30,692(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235774SCA2-TC-63B-300-T2H-D63300複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
32,680
29,268
32,195(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235783SCA2-TC-63B-300-T2H3-D63300複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
33,440
29,951
32,946(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235799SCA2-TC-63B-35063350複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.2--
26,590
23,854
26,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
75235808SCA2-TC-63B-350-T0H-D63350複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
31,570
28,293
31,122(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235817SCA2-TC-63B-350-T0H3-D63350複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
32,330
28,976
31,874(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235826SCA2-TC-63B-350-T2H-D63350複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
33,890
30,341
33,375(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235835SCA2-TC-63B-350-T2H3-D63350複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
34,650
31,024
34,126(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235844SCA2-TC-63B-40063400複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.5--
27,800
26,205
28,826(税込)
4日以内出荷
返品不可
75235853SCA2-TC-63B-400-T0H-D63400複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
32,780
29,366
32,303(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235869SCA2-TC-63B-400-T0H3-D63400複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
33,540
30,049
33,054(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235878SCA2-TC-63B-400-T2H-D63400複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
35,100
31,415
34,557(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235887SCA2-TC-63B-400-T2H3-D63400複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
35,860
32,098
35,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235896SCA2-TC-63B-45063450複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.7--
29,070
27,410
30,151(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235905SCA2-TC-63B-450-T0H-D63450複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
34,050
30,512
33,563(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235914SCA2-TC-63B-450-T0H3-D63450複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
34,810
31,195
34,315(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235923SCA2-TC-63B-450-T2H-D63450複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
36,370
32,561
35,817(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235939SCA2-TC-63B-450-T2H3-D63450複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)4.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
37,130
33,244
36,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235948SCA2-TC-63B-50063500複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5--
30,330
27,207
29,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235957SCA2-TC-63B-500-T0H-D63500複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
35,310
31,646
34,811(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235966SCA2-TC-63B-500-T0H3-D63500複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
36,070
32,329
35,562(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235975SCA2-TC-63B-500-T2H-D63500複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
37,630
33,695
37,065(税込)
7日以内出荷
返品不可
75235984SCA2-TC-63B-500-T2H3-D63500複動形中間トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc3/8(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)16.615.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)5.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
38,390
34,378
37,816(税込)
7日以内出荷
返品不可
24522279SCA2-TC-63B-25-I--------------------
20,700
19,633
21,596(税込)
11日以内出荷
返品不可
24522288SCA2-TC-63B-25-B4--------------------
27,800
26,167
28,784(税込)
11日以内出荷
返品不可
24522297SCA2-TC-63B-25-YB1--------------------
24,270
23,987
26,386(税込)
11日以内出荷
返品不可
24522306SCA2-TC-63B-25-IB2--------------------
24,810
23,987
26,386(税込)
11日以内出荷
返品不可
24522315SCA2-TC-63B-25-YB3--------------------
25,600
25,250
27,775(税込)
11日以内出荷
返品不可
24522324SCA2-TC-63B-25-IB4--------------------
29,060
28,329
31,162(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする