曜日別特売

セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-100B~)

セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-100B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-100B~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

用途水平・垂直搬送用に内容量1個
注意
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。
3234件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
取付方式
マグネット
クッション
接続口径
スイッチ有無
使用流体
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
周囲温度(℃)
使用ピストン速度(mm/s)
有効長(mm)
許容吸収エネルギー(J)
給油
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75239055SCA2-TA-100B-2510025複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.1--
31,040
28,012
30,813(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239064SCA2-TA-100B-5010050複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.3--
31,040
28,012
30,813(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239073SCA2-TA-100B-7510075複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.6--
31,920
28,817
31,699(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239089SCA2-TA-100B-75-T0H-H10075複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
34,410
31,037
34,141(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239098SCA2-TA-100B-75-T0H3-H10075複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
34,790
31,378
34,516(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239107SCA2-TA-100B-75-T2H-H10075複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.7(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
35,570
32,061
35,267(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239116SCA2-TA-100B-75-T2H3-H10075複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.7(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
35,950
32,402
35,642(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239125SCA2-TA-100B-100100100複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.9--
32,470
29,354
32,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239134SCA2-TA-100B-100-T0H-H100100複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
34,960
31,573
34,730(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239143SCA2-TA-100B-100-T0H3-H100100複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
35,340
31,915
35,107(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239159SCA2-TA-100B-100-T2H-H100100複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)7.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
36,120
32,598
35,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239168SCA2-TA-100B-100-T2H3-H100100複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
36,500
32,939
36,233(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239177SCA2-TA-100B-150100150複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.5--
34,230
30,829
33,912(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239186SCA2-TA-100B-150-T0H-H100150複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
36,720
33,049
36,354(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239195SCA2-TA-100B-150-T0H3-H100150複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
37,100
33,390
36,729(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239204SCA2-TA-100B-150-T2H-H100150複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
37,880
34,073
37,480(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239213SCA2-TA-100B-150-T2H3-H100150複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)8.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
38,260
34,415
37,857(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239229SCA2-TA-100B-200100200複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9--
35,770
32,305
35,536(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239238SCA2-TA-100B-200-T0H-H100200複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
38,260
34,524
37,976(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239247SCA2-TA-100B-200-T0H3-H100200複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
38,640
34,866
38,353(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239256SCA2-TA-100B-200-T2H-H100200複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
39,420
35,549
39,104(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239265SCA2-TA-100B-200-T2H3-H100200複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
39,800
35,890
39,479(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239274SCA2-TA-100B-250100250複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.6--
37,420
33,720
37,092(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239283SCA2-TA-100B-250-T0H-H100250複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
39,910
35,939
39,533(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239299SCA2-TA-100B-250-T0H3-H100250複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
40,290
36,280
39,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239308SCA2-TA-100B-250-T2H-H100250複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
41,070
36,963
40,659(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239317SCA2-TA-100B-250-T2H3-H100250複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)9.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
41,450
37,305
41,036(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239326SCA2-TA-100B-300100300複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.1--
39,070
35,122
38,634(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239335SCA2-TA-100B-300-T0H-H100300複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
41,560
37,341
41,075(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239344SCA2-TA-100B-300-T0H3-H100300複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
41,940
37,683
41,451(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239353SCA2-TA-100B-300-T2H-H100300複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
42,720
38,366
42,203(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239369SCA2-TA-100B-300-T2H3-H100300複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
43,100
38,707
42,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239378SCA2-TA-100B-350100350複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.7--
40,780
36,671
40,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239387SCA2-TA-100B-350-T0H-H100350複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
43,270
38,890
42,779(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239396SCA2-TA-100B-350-T0H3-H100350複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
43,650
39,232
43,155(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239405SCA2-TA-100B-350-T2H-H100350複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.7(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
44,430
39,915
43,907(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239414SCA2-TA-100B-350-T2H3-H100350複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)10.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
44,810
40,256
44,282(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239423SCA2-TA-100B-400100400複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11.3--
42,480
38,207
42,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239439SCA2-TA-100B-400-T0H-H100400複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
44,970
40,427
44,470(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239448SCA2-TA-100B-400-T0H3-H100400複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
45,350
40,768
44,845(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239457SCA2-TA-100B-400-T2H-H100400複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
46,130
41,451
45,596(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239466SCA2-TA-100B-400-T2H3-H100400複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
46,510
41,793
45,972(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239475SCA2-TA-100B-450100450複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11.8--
44,190
39,756
43,732(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239484SCA2-TA-100B-450-T0H-H100450複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
46,680
41,976
46,174(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239493SCA2-TA-100B-450-T0H3-H100450複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
47,060
42,317
46,549(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239509SCA2-TA-100B-450-T2H-H100450複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
47,840
43,000
47,300(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239518SCA2-TA-100B-450-T2H3-H100450複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)11.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
48,220
43,341
47,675(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239527SCA2-TA-100B-500100500複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)12.4--
45,890
41,293
45,422(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239536SCA2-TA-100B-500-T0H-H100500複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)12.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
48,380
43,512
47,863(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239545SCA2-TA-100B-500-T0H3-H100500複動形ロッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/2(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)23.649.8不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)12.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
48,760
43,854
48,239(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする