曜日別特売

セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-40B~)

セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-40B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-40B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-40B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-40B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-40B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-40B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-40B~) - CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-40B~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

用途水平・垂直搬送用に内容量1個
注意
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。
3356件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
取付方式
マグネット
クッション
接続口径
スイッチ有無
使用流体
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
周囲温度(℃)
使用ピストン速度(mm/s)
有効長(mm)
許容吸収エネルギー(J)
給油
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75239579SCA2-TB-40B-254025複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.3--
12,840
11,506
12,657(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239588SCA2-TB-40B-504050複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.4--
12,840
11,506
12,657(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239597SCA2-TB-40B-50-T0H-R4050複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
15,330
13,866
15,253(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239606SCA2-TB-40B-50-T0H3-R4050複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
15,710
14,207
15,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239615SCA2-TB-40B-50-T2H-R4050複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
16,490
14,890
16,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239624SCA2-TB-40B-50-T2H3-R4050複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
16,870
15,232
16,755(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239633SCA2-TB-40B-754075複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.5--
13,170
11,843
13,027(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239649SCA2-TB-40B-75-T0H-R4075複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
15,660
14,036
15,440(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239658SCA2-TB-40B-75-T0H3-R4075複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
16,040
14,373
15,810(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239667SCA2-TB-40B-75-T2H-R4075複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
16,820
15,232
16,755(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239676SCA2-TB-40B-75-T2H3-R4075複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
17,200
15,573
17,130(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239685SCA2-TB-40B-10040100複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.6--
13,610
12,241
13,465(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239694SCA2-TB-40B-100-T0H-R40100複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
16,100
14,434
15,877(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239703SCA2-TB-40B-100-T0H3-R40100複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.7(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
16,480
14,771
16,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239719SCA2-TB-40B-100-T2H-R40100複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
17,260
15,634
17,197(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239728SCA2-TB-40B-100-T2H3-R40100複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.7(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
17,640
15,976
17,574(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239737SCA2-TB-40B-15040150複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.8--
14,380
12,904
14,194(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239746SCA2-TB-40B-150-T0H-R40150複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
16,870
15,280
16,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239755SCA2-TB-40B-150-T0H3-R40150複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.9(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
17,250
15,622
17,184(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239764SCA2-TB-40B-150-T2H-R40150複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
18,030
16,305
17,936(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239773SCA2-TB-40B-150-T2H3-R40150複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)1.9(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
18,410
16,646
18,311(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239789SCA2-TB-40B-20040200複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2--
15,040
13,494
14,843(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239798SCA2-TB-40B-200-T0H-R40200複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
17,530
15,687
17,256(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239807SCA2-TB-40B-200-T0H3-R40200複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.1(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
17,910
16,220
17,842(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239816SCA2-TB-40B-200-T2H-R40200複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
18,690
16,902
18,592(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239825SCA2-TB-40B-200-T2H3-R40200複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.1(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
19,070
17,244
18,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239834SCA2-TB-40B-25040250複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.2--
15,760
14,268
15,695(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239843SCA2-TB-40B-250-T0H-R40250複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.2(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
18,250
16,488
18,137(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239859SCA2-TB-40B-250-T0H3-R40250複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.3(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
18,630
16,829
18,512(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239868SCA2-TB-40B-250-T2H-R40250複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.2(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
19,410
17,512
19,263(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239877SCA2-TB-40B-250-T2H3-R40250複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.3(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
19,790
17,854
19,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239886SCA2-TB-40B-30040300複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.4--
16,470
14,866
16,353(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239895SCA2-TB-40B-300-T0H-R40300複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.4(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
18,960
17,085
18,794(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239904SCA2-TB-40B-300-T0H3-R40300複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.5(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
19,340
17,427
19,170(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239913SCA2-TB-40B-300-T2H-R40300複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.4(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
20,120
18,110
19,921(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239929SCA2-TB-40B-300-T2H3-R40300複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.5(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
20,500
18,451
20,296(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239938SCA2-TB-40B-35040350複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.6--
17,190
15,537
17,091(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239947SCA2-TB-40B-350-T0H-R40350複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
19,680
17,756
19,532(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239956SCA2-TB-40B-350-T0H3-R40350複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.6(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
20,060
18,098
19,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239965SCA2-TB-40B-350-T2H-R40350複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
20,840
18,780
20,658(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239974SCA2-TB-40B-350-T2H3-R40350複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.6(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
21,220
19,122
21,034(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239983SCA2-TB-40B-40040400複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8--
17,900
16,207
17,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
75239999SCA2-TB-40B-400-T0H-R40400複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
20,390
18,427
20,270(税込)
7日以内出荷
返品不可
75240008SCA2-TB-40B-400-T0H3-R40400複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
20,770
18,768
20,645(税込)
7日以内出荷
返品不可
75240017SCA2-TB-40B-400-T2H-R40400複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
21,550
19,451
21,396(税込)
7日以内出荷
返品不可
75240026SCA2-TB-40B-400-T2H3-R40400複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)2.8(シリンダ)無接点2線式1色表示式3
21,930
19,793
21,772(税込)
7日以内出荷
返品不可
75240035SCA2-TB-40B-45040450複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)無し圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3--
18,670
16,878
18,566(税込)
7日以内出荷
返品不可
75240044SCA2-TB-40B-450-T0H-R40450複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3(シリンダ)有接点2線式1色表示式1
21,160
19,098
21,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
75240053SCA2-TB-40B-450-T0H3-R40450複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3(シリンダ)有接点2線式1色表示式3
21,540
19,439
21,383(税込)
7日以内出荷
返品不可
75240069SCA2-TB-40B-450-T2H-R40450複動形ヘッド側トラニオン形(シリンダスイッチ用検出)有り両側エアクッション付Rc1/4(シリンダ)2ヶ付圧縮空気1.00.051.6-10~60(但し、凍結なきこと)50~1000(エアクッション)14.64.29不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)3(シリンダ)無接点2線式1色表示式1
22,320
20,122
22,134(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする