フレキシブル拡大鏡 smolia freeH スマートフォンホルダセット / 3R-SMOLIA-FREE-H
大人気の首掛け拡大鏡smolia-free(スモリアフリー)に取り付け可能な「スマホホルダ」がセットになった商品です。レンズを外してストラップにホルダを取り付けると手で持たずにスマホが固定することができます。
首にかけるだけで小さい文字を見やすく拡大
首掛け/スタンド/手持ちの1台3役で使えるストラップルーペ
専用のスマホホルダでスマートフォンもハンズフリーで楽しめる
倍率(倍)約1.7
直径(Φmm)130
ストラップ長(mm)1100
材質アクリル樹脂、スチール、シリコンゴム
質量(g)レンズ装着時/360、ホルダ装着時/250
内容量1個