日本電磁測器
濃縮磁粉液コンク
磁粉と分散剤を1本に濃縮した扱いやすいタイプ
容量目盛付き、キャップで計量も可能。
用途
一般検査・準精密、比率 4(分散剤):1(磁粉)
種別
磁粉液
対応溶液
水
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(500mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒径(μm)
輝度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75242738
FM-100C
0.4~110
170%(蛍光)
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75242747
FM-200C
0.4~90
160%(蛍光)
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません