ライト付携帯ルーペ RF-1030

ライト付携帯ルーペ RF-1030 MIZAR(ミザールテック) ライト付携帯ルーペ RF-1030 MIZAR(ミザールテック)

大変便利なライト付き、携帯用ポケットルーペです。
レンズをケース内に収納している時には、ミニライトとしてもお使い頂けます。

倍率(倍)4.5 レンズ径(Φmm)35 レンズアクリルレンズ ライト種類 バッテリー単4電池2本(付属) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75297277 RF-1030
1,200
849
934 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする