MIZAR(ミザールテック) MIZAR(ミザールテック)の 測定用品 MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器 MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡 ルーペ RC-10P ルーペ RC-10P 注文コード 75297347 高倍率のメタルルーペです。検査、実験、自然観察のご利用ください。 倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)16 レンズダブルレンズ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RC-10P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75297347 RC-10P ¥5,500 ¥3,798 ¥3,798 ¥4,178 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 光学測定器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDライト付スケールルーペ NSK 税込¥13,178~ ¥11,980~ LED照明拡大鏡 オーツカ光学 税込¥52,778~ ¥47,980~ LED照明拡大鏡 オーツカ光学 税込¥59,378~ ¥53,980~ LEDライト付き拡大鏡 アクセル 税込¥857 ¥779 バスケットへ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥351,780 ¥319,800 バスケットへ カラバールーペ21cm 共栄プラスチック 税込¥1,099 ¥999 スケールルーペ NSK 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ スケールルーペ NSK 税込¥7,698~ ¥6,998~ カメラ付き双眼鏡 サイエルインターナショナル 税込¥12,078~ ¥10,980~ 点検鏡 LEDライト付き 東安 税込¥857 ¥779 バスケットへ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ カラバールーペ15cm 共栄プラスチック 税込¥802 ¥729 LED照明拡大鏡 オーツカ光学 税込¥94,578~ ¥85,980~ 穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用) 斉藤光学 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ カラバールーペ30cm 共栄プラスチック 税込¥1,648 ¥1,498 マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ LED照明拡大鏡 オーツカ光学 税込¥46,178~ ¥41,980~ フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ カードルーペMIERRE 共栄プラスチック 税込¥549 ¥499 LED照明拡大鏡 オーツカ光学 税込¥38,478~ ¥34,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器ルーペ/拡大鏡ポケットルーペ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります スケールルーペ/ピークルーペ 手持ちルーペ ライト付ルーペ ポケットルーペ 縞見ルーペ ヘッドルーペ メガネルーペ スタンドルーペ/アームルーペ 拡大鏡 シートルーペ 卓上ルーペ バールーペ ルーペ/拡大鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品