MIZAR(ミザールテック) MIZAR(ミザールテック)の 測定用品 MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器 MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡 ルーペ RC-1316P ルーペ RC-1316P 注文コード 75297356 3枚レンズ構成の16倍メタルルーペです。検査、調査、自然観察にご利用ください。 倍率(倍)16 レンズ径(Φmm)13 レンズ3枚レンズ 付属品ケース 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RC-1316P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75297356 RC-1316P ¥3,300 ¥2,298 ¥2,298 ¥2,528 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 光学測定器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スケールルーペ NSK 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ スケールルーペ 東海産業(PEAK) 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ カードルーペMIERRE 共栄プラスチック 税込¥549 ¥499 マイクロスコープ 斉藤光学 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ LED照明拡大鏡 オーツカ光学 税込¥94,578~ ¥85,980~ ハンディーウルトラ・マイクロスコープ GOKOカメラ 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ LED照明拡大鏡 オーツカ光学 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ マルチディスタンススコープ GOKOカメラ 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ カラバールーペ15cm 共栄プラスチック 税込¥802 ¥729 ユニバーサルスタンド1型 CH Nikon(ニコン) 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ LED照明拡大鏡 オーツカ光学 税込¥59,378~ ¥53,980~ LED照明拡大鏡 オーツカ光学 税込¥38,478~ ¥34,980~ カラバールーペ30cm 共栄プラスチック 税込¥1,648 ¥1,498 フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ LED照明拡大鏡 オーツカ光学 税込¥46,178~ ¥41,980~ カメラ付き双眼鏡 サイエルインターナショナル 税込¥12,078~ ¥10,980~ スケールルーペ NSK 税込¥7,698~ ¥6,998~ 点検鏡 LEDライト付き 東安 税込¥857 ¥779 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器ルーペ/拡大鏡ポケットルーペ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります スケールルーペ/ピークルーペ 手持ちルーペ ライト付ルーペ ポケットルーペ 縞見ルーペ ヘッドルーペ メガネルーペ スタンドルーペ/アームルーペ 拡大鏡 シートルーペ 卓上ルーペ バールーペ ルーペ/拡大鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品