枠なし拡大鏡 MX-13
ピント合わせが不要なフリーフォーカスタイプの拡大鏡です。
大型の枠なしレンズの採用で見やすく、軽量にできていますので、新聞などの広い紙面も楽に読み続けることができます。古来日本の職人が作業に用いた手カギの握りは持ちやすく安定感のある形として引き継がれてきた伝統の形です。この優れた手カギ構造の採用により、手に馴染んで持ちやすく、また持ち手の先端を接地させて使えば安定するため長時間使用しても疲れません。新聞などをじっくり読むのに最適な拡大鏡です。また拡大鏡を机の上などに直接置いても、その形状からレンズ面が直接机に触れることがないので安心です。
倍率(倍)1.6
レンズサイズ(mm)130
レンズプラレンズ
質量(g)170
付属品レンズカバー、レンズクロス
内容量1個