MIZAR(ミザールテック)
オイル入りポケットコンパス GA-20
オイル式ポケットコンパスです。
カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。
寸法(mm)
Φ46×16
文字
十二支和文
材質(ボディ)
プラスチック
仕様
コンパス液:オイル封入式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75298266
GA-20
小箱
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75298275
GA-20P
BP
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください